TEKNOMEGA SRL - TKGDAP1040 Dado M6 con molla lunga

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Mit Feder - ja
Gewindeart - metrisch
Packung
1 ST
EAN
8050503314748
Artikelnummer
TKGDAP1040
Herstellernummer
DAP1040
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Mit Feder:
ja
Gewindeart:
metrisch
Mit Sechskantmutter:
nein
Mit Gewindeende:
ja
Mit Spannplatte:
ja
Einklickbar:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Werkstoff des Klickbefestigungselements:
sonstige