TEKNOMEGA SRL - TKGDAP1035 Dado M12 con molla corta - DAP1035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Mit Feder - ja
Gewindeart - metrisch
Packung
100 ST
EAN
8050503314731
Artikelnummer
TKGDAP1035
Herstellernummer
DAP1035
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Mit Feder:
ja
Gewindeart:
metrisch
Mit Sechskantmutter:
nein
Mit Gewindeende:
ja
Mit Spannplatte:
ja
Einklickbar:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Werkstoff des Klickbefestigungselements:
sonstige





