Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGDAP1030 Dado M10 con molla corta - DAP1030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Mit Feder - ja

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8050503314724

Artikelnummer

TKGDAP1030

Herstellernummer

DAP1030

Hersteller

TKG

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Mit Feder:

ja

Gewindeart:

metrisch

Mit Sechskantmutter:

nein

Mit Gewindeende:

ja

Mit Spannplatte:

ja

Einklickbar:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Werkstoff des Klickbefestigungselements:

sonstige

DADO SENDZIMIR M10 MOLLA CORTA