Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGDAP1000 Dado M6 senza molla - DAP1000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - nein

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8050503314663

Artikelnummer

TKGDAP1000

Herstellernummer

DAP1000

Hersteller

TKG

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Sechskantmutter:

nein

Mit Gewindeende:

ja

Mit Spannplatte:

ja

Einklickbar:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Werkstoff des Klickbefestigungselements:

sonstige

Dado scorrevole, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGDAP1000 - DADO SENDZIMIR M6 SENZA MOLLA