Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGCTN1010 Catena 26x6 spess.3mm - CTN1010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gliederkette

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Materialstärke - 3 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 20 M

EAN

8050503314618

Artikelnummer

TKGCTN1010

Herstellernummer

CTN1010

Hersteller

TKG

Ausführung:

Gliederkette

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Materialstärke:

3 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Tragfähigkeit:

110 kg

Breite des Glieds:

6 mm

Länge des Glieds:

20000 mm

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Geschweißt:

nein

CATENELLA 26X6 SP3mm