TEKNOMEGA SRL - TKGCTN1005 Catena 24x5 spess.2,4mm - CTN1005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gliederkette
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke - 2.4 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
30 M
EAN
8050503314601
Artikelnummer
TKGCTN1005
Herstellernummer
CTN1005
Hersteller
TKG
Ausführung:
Gliederkette
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke:
2.4 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Tragfähigkeit:
80 kg
Breite des Glieds:
5 mm
Länge des Glieds:
30000 mm
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Geschweißt:
nein



