TEKNOMEGA SRL - TKGCTN1000 Catena 13x4 spess.1,6mm - CTN1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gliederkette
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke - 1.6 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
50 M
EAN
8050503314595
Artikelnummer
TKGCTN1000
Herstellernummer
CTN1000
Hersteller
TKG
Ausführung:
Gliederkette
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke:
1.6 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Tragfähigkeit:
40 kg
Breite des Glieds:
4 mm
Länge des Glieds:
50000 mm
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Geschweißt:
nein



