TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2655 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H65 M8 D30 - CPH2655

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 65 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Außendurchmesser - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8050503314472
Artikelnummer
TKGCPH2655
Herstellernummer
CPH2655
Hersteller
TKG
Länge:
65 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Außendurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
COLONNINA IN POLIESTERE H65M8 30mm ROSSA



