Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2635 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H50 M8 D30 - CPH2635

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 50 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Außendurchmesser - 30 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8050503314434

Artikelnummer

TKGCPH2635

Herstellernummer

CPH2635

Hersteller

TKG

Länge:

50 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Außendurchmesser:

30 mm

Werkstoff:

Kunststoff

COLONNINA IN POLIESTERE H50M8 30mm ROSSA