Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2625 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H45 M8 D30 - CPH2625

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 45 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Außendurchmesser - 30 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8050503314410

Artikelnummer

TKGCPH2625

Herstellernummer

CPH2625

Hersteller

TKG

Länge:

45 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Außendurchmesser:

30 mm

Werkstoff:

Kunststoff

COLONNINA IN POLIESTERE H45M8 30MM ROSSA