Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2585 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H50 M6 D20 - CPH2585

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 50 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8050503314366

Artikelnummer

TKGCPH2585

Herstellernummer

CPH2585

Hersteller

TKG

Länge:

50 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Außendurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

COLONNINA IN POLIESTERE H50M6 20mm ROSSA