Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2580 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H45 M8 D20 - CPH2580

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 45 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8050503314359

Artikelnummer

TKGCPH2580

Herstellernummer

CPH2580

Hersteller

TKG

Länge:

45 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Außendurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

COLONNINA IN POLIESTERE H45M8 20mm ROSSA