Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2095 ISOLATORE BARILOT.POLIESTERE H60 M8 Ch60 - CPH2095

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 60 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Außendurchmesser - 49 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 4 ST

EAN

8050503314137

Artikelnummer

TKGCPH2095

Herstellernummer

CPH2095

Hersteller

TKG

Länge:

60 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Außendurchmesser:

49 mm

Werkstoff:

Kunststoff

ISOLATORE IN POLIESTERE H60M8 ROSSO