Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2080 ISOLATORE BARILOT.POLIESTERE H50 M6 Ch46 - CPH2080

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 50 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Außendurchmesser - 37 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8050503314090

Artikelnummer

TKGCPH2080

Herstellernummer

CPH2080

Hersteller

TKG

Länge:

50 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Außendurchmesser:

37 mm

Werkstoff:

Kunststoff

ISOLATORE IN POLIESTERE H50M6 ROSSO