Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2050 ISOLATORE BARILOT.POLIESTERE H40 M6 Ch41 - CPH2050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 40 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Außendurchmesser - 34 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8050503314038

Artikelnummer

TKGCPH2050

Herstellernummer

CPH2050

Hersteller

TKG

Länge:

40 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Außendurchmesser:

34 mm

Werkstoff:

Kunststoff

ISOLATORE IN POLIESTERE H40M6 ROSSO