Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2048 ISOLATORE BARILOT.POLIESTERE H35 M10 Ch41 - CPH2048

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 35 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Außendurchmesser - 35 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8050503314021

Artikelnummer

TKGCPH2048

Herstellernummer

CPH2048

Hersteller

TKG

Länge:

35 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Außendurchmesser:

35 mm

Werkstoff:

Kunststoff

ISOLATORE IN POLIESTERE H35M10W ROSSO