Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2030 ISOLATORE BARILOT.POLIESTERE H30 M8 Ch30 - CPH2030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 30 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8050503313970

Artikelnummer

TKGCPH2030

Herstellernummer

CPH2030

Hersteller

TKG

Länge:

30 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Außendurchmesser:

25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

ISOLATORE IN POLIESTERE H30M8 ROSSO