Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2025 ISOLATORE BARILOT.POLIESTERE H30 M6 Ch30 - CPH2025

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 30 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8050503313963

Artikelnummer

TKGCPH2025

Herstellernummer

CPH2025

Hersteller

TKG

Länge:

30 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Außendurchmesser:

25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

ISOLATORE IN POLIESTERE H30M6 ROSSO