Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2015 ISOLATORE BARILOT.POLIESTERE H25 M5 Ch22 - CPH2015

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 25 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Außendurchmesser - 18 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8050503313949

Artikelnummer

TKGCPH2015

Herstellernummer

CPH2015

Hersteller

TKG

Länge:

25 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Außendurchmesser:

18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

ISOLATORE IN POLIESTERE H25M5 ROSSO