Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2005 ISOLATORE BARILOT.POLIESTERE H20 M4 Ch19 - CPH2005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 20 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 25 ST

EAN

8050503313918

Artikelnummer

TKGCPH2005

Herstellernummer

CPH2005

Hersteller

TKG

Länge:

20 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4

Außendurchmesser:

16 mm

Werkstoff:

Kunststoff

ISOLATORE IN POLIESTERE H20M4 ROSSO