TEKNOMEGA SRL - TKGCLP1770 Clip Easy con Linguetta met.1,4-4 - CLP1770

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart/-bauteil - sonstige
Befestigungsart - Kantenclip
Geeignet für Flanschstärke - 1.5...4 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8050503313529
Artikelnummer
TKGCLP1770
Herstellernummer
CLP1770
Hersteller
TKG
Anschlussart/-bauteil:
sonstige
Befestigungsart:
Kantenclip
Geeignet für Flanschstärke:
1.5...4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Clip di fissaggio con lamierino metallico in Acciaio armonico Ω CLIP, serie EASY. La gamma di fissaggi rapidi Ω CLIP, rappresenta la soluzione ideale per connettere strutture metalliche, portanti e non, con la maggior parte degli elementi costituenti gliimpianti sia elettrici che meccanici. RAPIDITÀ: il montaggio, semplice e veloce, rappresenta un notevole risparmio in termini di tempo offrendo all’installatore la possibilità di risparmiare fatica ma soprattutto denaro. GAMMA: una vasta gamma di referenze e di combinazioni che ben si adattano a tutte le problematiche tecniche. SICUREZZA E COMODITÀ: non è necessario realizzare alcun foro o, tantomeno, saldature sulla struttura metallica; non sono richiesti specifici utensili né specifiche abilità per la messa in opera di queste soluzioni. MODO D’IMPIEGO: l’installazione di tutti gli elementi Ω CLIP, è facile e rapida, un semplice colpo di martello o un “giro” di cacciavite sono le uniche operazioni richieste per creare un fissaggio solido ed affidabile. CARICHI: tutti gli elementi della gamma di fissaggio Ω CLIP, vengono testati e controllati a campione prima dell’imballo. I carichi indicati nelle tabelle, considerano un coefficiente di sicurezza 3 : 1. MATERIALE IMPIEGATO: acciaio armonico secondo normeDIN 17222 (UNI-EN 10132-4); acciaio che, dopo il trattamento al quale viene sottoposto, acquisisce una durezza HRc 43 ÷ 50.




