Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGCLP1325 Clip ceiling vite M6x11-Zinc. - CLP1325

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - sonstige

  • Befestigungsart - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8050503312805

Artikelnummer

TKGCLP1325

Herstellernummer

CLP1325

Hersteller

TKG

Anschlussart/-bauteil:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung

Scharnierend:

nein

Gewindemaß (metrisch):

6

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Bruchlast:

20 N

Aggancio per profilo a "T"controsoffitto, clip a rombo con vite, in Acciaio armonico Ω CLIP, serie TOP. La gamma di fissaggi rapidi Ω CLIP, rappresenta la soluzione ideale per connettere strutture metalliche, portanti e non, con la maggior parte degli elementi costituenti gli impianti sia elettrici che meccanici. RAPIDITÀ: il montaggio, semplice e veloce, rappresenta un notevole risparmio in termini di tempo offrendo all’installatore la possibilità di risparmiare fatica ma soprattutto denaro. GAMMA: unavasta gamma di referenze e di combinazioni che ben si adattano a tutte le problematiche tecniche. SICUREZZA E COMODITÀ: non è necessario realizzare alcun foro o, tantomeno, saldature sulla struttura metallica; non sono richiesti specifici utensili né specifiche abilità per la messa in opera di queste soluzioni. MODO D’IMPIEGO: l’installazione di tutti gli elementi Ω CLIP, è facile e rapida, un semplice colpo di martello o un “giro” di cacciavite sono le uniche operazioni richieste per creare un fissaggiosolido ed affidabile. CARICHI: tutti gli elementi della gamma di fissaggio Ω CLIP, vengono testati e controllati a campione prima dell’imballo. I carichi indicati nelle tabelle, considerano un coefficiente di sicurezza 3 : 1. MATERIALE IMPIEGATO: acciaioarmonico secondo norme DIN 17222 (UNI-EN 10132-4); acciaio che, dopo il trattamento al quale viene sottoposto, acquisisce una durezza HRc 43 ÷ 50.