TEKNOMEGA SRL - TKGBRF1037 Barre filettate in rame

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 367 A
Ausführung - flach
Breite - 25 mm
Höhe - 5 mm
Länge - 2000 mm
Packung
4 ST
EAN
8053685377655
Artikelnummer
TKGBRF1037
Herstellernummer
BRF1037
Hersteller
TKG
Bemessungsstrom In:
367 A
Ausführung:
flach
Breite:
25 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
2000 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flexibel:
nein
VANTAGGI– Pronte all’uso– Nessun impiego di utensili per la foratura– Risparmio di tempo nel cablaggioRame elettrolitico Cu-ETP 99,90%Spigoli arrotondatiResistività: 0,0172 Ωmm²/mDensità: 8,9 kg/dm³