Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGBFA1005 Barra acc filettata M6 lungh. 3MT - BFA1005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoffgüte - 4.8 (Stahl)

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Packung

  • 10 ST

EAN

8050503310177

Artikelnummer

TKGBFA1005

Herstellernummer

BFA1005

Hersteller

TKG

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Werkstoffgüte:

4.8 (Stahl)

Gewindemaß (metrisch):

6

Länge:

3000 mm

BARRA FILETTATA ACCIAIO M6 L3m