Startseite

TECSYSTEM SRL - TSY1CN0155 T154 CENTRALINA ELETTRONICA ED16

KopierenKopieren
TECSYSTEM SRL - TSY1CN0155 T154 CENTRALINA ELETTRONICA ED16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076089763

Artikelnummer

TSY1CN0155

Herstellernummer

1CN0155

Hersteller

TSY

Dispositivo elettronico a microcontrollore per il controllo della temperatura di trasformatori MT incapsulati in resina e a secco.Costruita con il layout e i plus della Nuova Piattaforma (doppio display, microcontrollore più performante con aumento della capacità operativa e di gestione dei dati), la centralina garantisce elevatissimi livelli di protezione ai disturbi elettromagnetici ed una semplicità di uso che ne hanno fatto lo standard per questa applicazione.La T154 mantiene i canonici 4 ingressi Pt100 (tre canali per le fasi più un quarto opzionale per il nucleo o per la temperatura ambiente) e 4 uscite con relè a contatto pulito, pre-allarme e sgancio (ALARM e TRIP), segnalazione anomalia di funzionamento (FAULT) e azionamento sistema di ventilazione (FAN).A richiesta la centralina può essere certificata cULus per il mercato americano e canadese, nonché RINA per applicazioni navali.Tutte le nostre centraline possono inoltre essere fornite tropicalizzate, ovvero resistenti a situazioni climatiche difficili, in particolare caratterizzate da temperatura e tasso di umidità elevati (quali si trovano, appunto, nei climi tropicali).ALIMENTAZIONE UNIVERSALE: da 24 a 240 Vca-ccOPZIONIT154- V con funzione Voting (COD.1CN0182)T154 EN50121-5 2017 (COD.1CN0208)