Startseite

TECSYSTEM SRL - TSY1CN0136 NT538 ETH CENTRALINA ELETTRONICA ED16

KopierenKopieren
TECSYSTEM SRL - TSY1CN0136 NT538 ETH CENTRALINA ELETTRONICA ED16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005897108

Artikelnummer

TSY1CN0136

Herstellernummer

1CN0136

Hersteller

TSY

La centralina NT538 ETH è un innovativo dispositivo elettronico a microcontrollore per il controllo termico di motori elettrici e trasformatori MT incapsulati in resina e a secco, dotato di porta ETHernet integrata.Provvista di tutte le necessarie funzioni atte al monitoraggio e controllo della temperatura, come già la linea di prodotto NT538, si presenta, in questa edizione, con una più funzionale versione sia hardware che software.La comunicazione con la rete avviene tramite protocollo ModBus TCP/IP, che permette di visualizzare e programmare tutte le funzioni della centralina comodamente seduti alla scrivania!La NT538 ETH mantiene i canonici 8 ingressi Pt100 (avvolgimenti + ambiente) ed i 5 relè di ALARM, TRIP, FAN1, FAN2 e FAULT, oltre a nuove funzioni e display frontale rinnovato e grazie alla versatilità della nuova edizione 2016, altri ingressi sonde possono essere disponibili.A richiesta la centralina può essere certificata cULus per il mercato americano e canadese, nonché RINA per applicazioni navali.Tutte le nostre centraline possono inoltre essere fornite tropicalizzate, ovvero resistenti a situazioni climatiche difficili, in particolare caratterizzate da temperatura e tasso di umidità elevati (quali si trovano, appunto, nei climi tropicali).ALIMENTAZIONE: da 85 a 260 Vca-ccOPZIONISOFTWARE DEDICATO ETH MANAGER