TECNOWARE SRL - TCWFGE4200E GASOLINE GENERATOR 4200VA ELECTRICAL STA - FGE4200E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Antriebsart - Verbrennungsmotor
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsleistung - 4.2 kVA
Kraftstofftyp - Benzin
Gewicht - 48 kg
Packung
1 ST
EAN
8026475175038
Artikelnummer
TCWFGE4200E
Herstellernummer
FGE4200E
Hersteller
TCW
Antriebsart:
Verbrennungsmotor
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsleistung:
4.2 kVA
Kraftstofftyp:
Benzin
Gewicht:
48 kg
Bemessungsspannung:
230...230 V
Frequenz:
50 Hz
Generatorleistung:
3 kW
Leistungsfaktor:
0.7
Motorleistung:
5.22 kW
Drehzahl:
3000 1/min
Länge:
630 mm
Breite:
430 mm
Höhe:
420 mm


