TECNOWARE SRL - TCWFGCEXAPL2102IEC UPS EXA PLUS 2100 IEC TOGETHER ON - FGCEXAPL2102IEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8026475178282
Artikelnummer
TCWFGCEXAPL2102IEC
Herstellernummer
FGCEXAPL2102IEC
Hersteller
TCW
Gruppo di Continuità UPS EXA PLUS 2.100, 2x batteria da 12V 11Ah; tecnologia line interactive plus sinusoidale; dimensioni 9,9x28x41 cm, peso 13,1 kg, autonomia fino a 30 min, studiato per proteggere Termocamini, Stufe a pellets, PC Game, Console, Servere Workstation e tutte le apparecchiature dotate di alimentatore con PFC Attivo. 8x prese d'uscita tipo IEC, 2x cavi IEC in dotazione, 1x plug IEC di ingresso (dove inserire il cavo del pc protetto); dotato di display lcd multifunzione per la visualizzazione dello stato della linea elettrica e interfaccia USB per il controllo Gruppo di Continuità UPS e la programmazione di accensione/spegnimento tramite il software gratuito TecnoManager Win/MacOS; Filtro in-out RJ11/45 per la protezione della linea Telefonica/Lan da interferenze elettromagnetiche.


