TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSW11161522 BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZ - W11161522

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967055953
Artikelnummer
TNSW11161522
Herstellernummer
W11161522
Hersteller
TNS
Le bocchette vengono applicate su tutti gli impianti di condizionamento, riscaldamento e ricircolo d?aria, che richiedono la regolazione della portata d?aria, dell?estensione e della direzione del getto.Il fissaggio a mezzo clips non visibili consente un?applicazione esteticamente valida.Le bocchette, costituite da una cornice e da un doppio filare di alette orizzontali e verticali regolabili singolarmente.