Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC200011 KIT GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE PROFESSI - TSC200011

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC200011 KIT GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE PROFESSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967032381

Artikelnummer

TNSTSC200011

Herstellernummer

TSC200011

Hersteller

TNS

- Manometri classe 1.0- Display della pressione psi, bar, MPa, kg/cm?, kPa- Display della temperatura ?F o ?C- Display del vuoto ?, mbar, kPa, Pa, torr, mTorr, mmHg- Risoluzione di rilevamento 1 psi (.07 bar, .007 MPa, .07 kg/cm?)- Precisione di rilevamento ? 1 psi o 1% della lettura (a seconda di quale sia maggiore)- Pressione di esercizio da 0 a 725 psi (50 bar, 5 MPa, 52 kg/cm?)- Pressione di prova 1000 psi (70 bar, 7 MPa, 70 kg/cm?) (pressione tollerabile senza danni interni)- Intervallo di temperatura del refrigerante: da -40 a 200 ?F (da -40 a 93 ?C)- Temperatura di funzionamento da 32 a 122?F (da 0 a 45?C)- Precisione della temperatura ? 1?F (? 0,5?C) tra 32 e 160?F (da 0 a 71?C)- Temperatura di stoccaggio da 10 a 120?F (da -12 a 49?C)- Sensore del vuoto range 20,000 - 1 micron- Connessioni 1/4"m-flare e 3/8"m-fl- Alimentazione a batteria ricaricabile agli ioni di litio (carica tramite il connettore USB di tipo C in dotazione)- Durata della batteria 30-36 ore di utilizzo normale (25-30 ore con Bluetooth abilitato)- Spegnimento automatico: dopo 30 minuti modalita sospensione 4 minuti- Data logger fino a 36 ore- Portata massima a vista 80 metri- Bluetooth 4.2 e 5