Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC200001 VACUOMETRO DIGITALE PROFESSIONALE - TSC200001

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC200001 VACUOMETRO DIGITALE PROFESSIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967055137

Artikelnummer

TNSTSC200001

Herstellernummer

TSC200001

Hersteller

TNS

- Risoluzione elevata (1 ? con vuoto inferiore a 200 ?)- LCD retroilluminato- Indicatore batteria scarica- Sensore termistore di facile pulizia- Tipo di connettore 2 raccordi svasati standard da 1/4? maschio- Campo di misura 0-19.000 ? (0-2600 Pa)- Unita di misura ?, mTorr, Torr, Pa, mmbar- Precisione da 50 a 99 ?: ?10 ? a 23,9?C (75?F); da 100 a 2000 ?: ?10% a 23,9?C (75?F)- Sovrapressione 55 bar (800 psi) max- Temperatura operativa da -17?C a 65?C (da 0?F a 150?F)- Alimentazione batteria 3 AA (non inclusa)