TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC100021 STAZIONE DI RECUPERO E RICICLO DA 1 HP C - TSC100021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967055120
Artikelnummer
TNSTSC100021
Herstellernummer
TSC100021
Hersteller
TNS
- Tensione: 220 - 204 V 50 Hz- Compressore 1 HP senza olio- Corrente massima 4A- Frequenza 50 Hz- Spegnimento ad alta pressione 38,5 bar- Refrigeranti: R12, R134A, R401C, R406A, R500, TR422ABCD (R22), R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509, R402A, R404A, R407A, R410A, R507, R32, HFO-1234YF- Percentuali di recupero di TR422ABCD (R22): vapore: 0,25 kg/min; fluido: 1,80 kg/min; push-pull: 5,60 kg/min- Vuoto finale 15? Hg- Temperatura operativa da 0?C a +40? C- Corpo esterno realizzato in polietilene ad alto impatto presso-soffiato- Dimensioni L 450 x H 355 x P 250 mm- Peso netto 14,7 kg- Certificabile F-GAS


