TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC100003 KIT VUOTO E RICARICA CARRELLABILE PER GA - TSC100003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967032299
Artikelnummer
TNSTSC100003
Herstellernummer
TSC100003
Hersteller
TNS
- Pompa del vuoto BEV da 70 lt/min- Gruppo manometrico a secco 2 vie con protezione in gomma per gas R32 - R410A - R134A TR422ABCD (R22)- N? 3 tubi flessibili dotati di valvola di controllo attacco F 1/4"+ F 5/16"per R32- Ampollina olio per cartelle da esteri di polioli da 130 ml- Ampollina olio per cartelle akilbenzenico da 130 ml- Supporto per bombola gas da 1 kg R410A- Supporto per bombola gas da 1 kg per R32- Bilancia elettronica con indicatore digitale removibile 70 kg- Raccordo per gas R410A 1/4"M SAE X 5/16"F SAE- Valigia portastrumenti carrellabile (465 x 278 x 625 mm)- Certificabile F-GAS


