Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSSCD500225 SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINE - SCD500225

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSSCD500225 SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967124147

Artikelnummer

TNSSCD500225

Herstellernummer

SCD500225

Hersteller

TNS

- Piedini in lamiera elettrozincata- Piedini verniciatura in poliestere da esterno color avorio- Bacinella BLUE RIVER realizzata in plastica ABS PMMA color avorio- Attacco per tubo di scarico condensa ? 16- Completo di kit antivibrante "NO-SHOCK"2 Hard + 2 Soft- Basi a pavimento in gomma vulcanizzata SBR EXTREME con bullone di fissaggio M8CON CAVO SCALDANTE 3 m:- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m- Attacco per tubo di scarico condensa ? 16