Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSSCD500071 EXTREME 70 - 8 450 - BASE A PAVIMENTO - SCD500071

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSSCD500071 EXTREME 70 - 8 450 - BASE A PAVIMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

8052967032077

Artikelnummer

TNSSCD500071

Herstellernummer

SCD500071

Hersteller

TNS

- Basi a pavimento in gomma vulcanizzata SBR- Profilo in alluminio a "U"annegato per miglior tenuta- Bolla incorporata- Fissaggio con dado, rondella e bullone M8 forniti in dotazione- Asole predisposte per la foratura per fissaggio a pavimento- Base di appoggio a carro armato antiscivolo scolo-acqua- Ideale per il fissaggio di unita esterne motocondensanti, VRV-VRF, caldaie a basamento, canale elettriche o tubazioni