TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSSCD500013 SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINE - SCD500013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967031599
Artikelnummer
TNSSCD500013
Herstellernummer
SCD500013
Hersteller
TNS
- Piedini in lamiera elettrozincata- Piedini verniciatura in poliestere da esterno color avorio- Bacinella BLUE RIVER realizzata in plastica ABS PMMA color avorio- Attacco per tubo di scarico condensa ? 16- Completo di kit antivibrante "NO-SHOCK"2 Hard + 2 Soft- Piedini a pavimento Genius 1000R regolabile con fissaggio vite M10- Piedino con ghiera di regolazione (altezza da 100 a 140 mm)- Regolazione con zigrinatura antiscivolo del piedinoCon cavo scaldante 3 m:- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m- Attacco per tubo di scarico condensa ? 16Con cavo scaldante 3+3 m- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m + 3 m (6 m totali)- Attacco per tubo di scarico condensa ? 20- Dotato di fascetta di fissaggio tubo scarico condensa- Tubo scarico condensa isolato e coibentato 3 m


