Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSSCD500010 SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINE - SCD500010

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSSCD500010 SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967031568

Artikelnummer

TNSSCD500010

Herstellernummer

SCD500010

Hersteller

TNS

- Piedini in lamiera elettrozincata- Piedini verniciatura in poliestere da esterno color avorio- Bacinella BLUE RIVER realizzata in plastica ABS PMMA color avorio- Attacco per tubo di scarico condensa ? 16- Completo di kit antivibrante "NO-SHOCK"2 Hard + 2 Soft- Piedini a pavimento Genius 1000 con perno di fissaggio rapido ?10CON CAVO SCALDANTE 3 m:- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3m- Attacco per tubo di scarico condensa ? 16CON CAVO SCALDANTE 3+3 m:- Completo di cavo scaldante15 W/m da 3 m + 3 m (6 m totali)- Attacco per tubo di scarico condensa ? 20- Dotato di fascetta di fissaggio tubo scarico condensa- Con tubo scarico condensa isolato 3 m