TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301501 DIFFUSORE LINEARE A VISTA IN PVC ANTICON - PWD301501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967336885
Artikelnummer
TNSPWD301501
Herstellernummer
PWD301501
Hersteller
TNS
Diffusore lineare a vista in PVC anticondensa di ripresa a 3 feritoie di colore bianco.I diffusori sono utilizzati in ambienti dove e necessario preservare l'estetica dei soffitti come uffici, sale riunioni ed alberghi e consentono una diffusione dell'aria uniforme ed una elevata induzione termica.Il PVC, contrariamente all'alluminio, per caratteristiche fisiche non produce condensa, questo evita la formazione di funghi, muffe e batteri all'interno del diffusore e garantisce un ottimo isolamento murario.Il fissaggio sul plenum, acquistabile separatamente, avviene mediante viti frontali e staffe a C mobili.