TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301434 DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA IN PVC ANT - PWD301434

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967336229
Artikelnummer
TNSPWD301434
Herstellernummer
PWD301434
Hersteller
TNS
Diffusore lineare a scomparsa in PVC anticondensa con serranda, plenum coibentato e deflettori laterali. Disponibile con feritoia da 20 o 30 mm di colore bianco o nero.Il plenum dal design unico e originale e realizzato in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse.Questo diffusore lineare a scomparsa unisce funzionalita e design, integrandosi perfettamente in tutti gli ambienti e consente una diffusione dell'aria uniforme ed una elevata induzione termica.Il PVC con cui e realizzato questo innovativo diffusore, contrariamente all'alluminio, per caratteristiche fisiche non produce condensa, questo evita la formazione di funghi, muffe e batteri all'interno del diffusore e garantisce un ottimo isolamento murario.I collarini di ingresso sono inclusi nella confezione e sono da montare in opera, in base alle esigenze di installazione.Il plenum e dotato di ulteriori predisposizioni sia per canalizzazioni supplementari che condotti VMC, da sfondare al bisogno.La serranda permette di regolare il quantitativo d'aria desiderato e puo essere tarata mediante un cacciavite.All?interno dei profili sono ricavati gli alloggiamenti che consentono il montaggio dei deflettori in PVC regolabili.Modificando la direzione dei deflettori e possibile orientare il flusso dell'aria in funzione dell'ambiente di installazione, ottenendo se necessario un effetto Coanda.


