TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301300 KIT SVELTO 3 ZONE 200 PLENUM EOLO BOC - PWD301300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967091630
Artikelnummer
TNSPWD301300
Herstellernummer
PWD301300
Hersteller
TNS
1 plenum polistirene sinterizzato a misura per unita interna3 collarini integrati nel plenum 3 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm cod. WB111615153 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 232 mm) cod. PWD1000073 serrande di taratura per bocchetta 332 x 232 mm cod. W1116156310 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?200 cod. 111522041 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foroinstallazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB11161525 6 fascette stringi tubo