Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301049 KIT SVELTO 5 ZONE 150 PLENUM IN LAMIER - PWD301049

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301049 KIT SVELTO 5 ZONE 150 PLENUM IN LAMIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967026151

Artikelnummer

TNSPWD301049

Herstellernummer

PWD301049

Hersteller

TNS

1 plenum coibentato a misura per unita interna5 collarini per plenum attacco ? 150 mm5 bocchette lineare in alluminio verniciato bianco con cornice ad alette fisse inclinate 15? - foro installazione 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm cod. PWC1000105 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 182 mm) cod. PWD1000055 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod.W111615682x10 tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 11152152 1 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB1116152510 fascette stringi tubo