Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301015 KIT SVELTO 4 ZONE 150 PLENUM IN LAMIER - PWD301015

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301015 KIT SVELTO 4 ZONE 150 PLENUM IN LAMIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967025819

Artikelnummer

TNSPWD301015

Herstellernummer

PWD301015

Hersteller

TNS

1 plenum coibentato a misura per unita interna4 collarini per plenum attacco ? 150 mm4 diffusori lineari con serranda 2 feritoie in alluminio verniciato bianco l. 1000 mm cod. PWC3000214 plenum universali isolati per diffusore lineare 2 feritoie L.1000 mm cod. PWD40032910 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 111521521 griglia di ripresa in alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB111615258 fascette stringi tubo