Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300717 KIT SVELTO 3 ZONE 200 PLENUM EOLO BOC - PWD300717

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300717 KIT SVELTO 3 ZONE 200 PLENUM EOLO BOC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967023259

Artikelnummer

TNSPWD300717

Herstellernummer

PWD300717

Hersteller

TNS

1 plenum polistirene sinterizzato a misura per unita interna3 collarini integrati nel plenum 3 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm cod. WB111615153 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 232 mm) cod. PWD1000073 serrande di taratura per bocchetta 332 x 232 mm cod. W1116156310 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?200 cod. 111522041 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foroinstallazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB11161525 6 fascette stringi tubo