Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300616 KIT SVELTO 4 ZONE 200 PLENUM IN LAMIER - PWD300616

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300616 KIT SVELTO 4 ZONE 200 PLENUM IN LAMIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967022245

Artikelnummer

TNSPWD300616

Herstellernummer

PWD300616

Hersteller

TNS

1 plenum coibentato a misura per unita interna4 collarini per plenum attacco ? 200 mm 4 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm cod. WB111615154 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 232 mm) cod. PWD1000074 serrande di taratura per bocchetta 332 x 232 mm cod. W1116156310 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?200 cod. 111522041 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB111615258 fascette stringi tubo