Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300321 KIT SVELTO 4 ZONE 150 PLENUM EOLO BOC - PWD300321

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300321 KIT SVELTO 4 ZONE 150 PLENUM EOLO BOC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967019832

Artikelnummer

TNSPWD300321

Herstellernummer

PWD300321

Hersteller

TNS

1 plenum polistirene sinterizzato a misura per unita interna4 collarini integrati nel plenum 4 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm cod. WB111615124 plenum isolati con attaccoposteriore per bocchetta (332 x 182 mm) cod. PWD1000054 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod. W1116156810 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 111521521 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB111615258 fascette stringi tubo