Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300214 KIT SVELTO 2 ZONE 150 PLENUM EOLO MINI - PWD300214

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300214 KIT SVELTO 2 ZONE 150 PLENUM EOLO MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967019085

Artikelnummer

TNSPWD300214

Herstellernummer

PWD300214

Hersteller

TNS

1 plenum in polistirene sinterizzato a misura per unita interna2 collarini integrati nel plenum 2 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco, foro installazione 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm cod. WB111615122 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 182 mm) cod. PWD1000052 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod. W1116156810 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 11152152 1 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB111615254 fascette stringi tubo