Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300197 KIT SVELTO UNIVERSAL 4 ZONE CON PLENUM I - PWD300197

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300197 KIT SVELTO UNIVERSAL 4 ZONE CON PLENUM I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967019023

Artikelnummer

TNSPWD300197

Herstellernummer

PWD300197

Hersteller

TNS

I "Kit Svelto Eolo Universal"contengono al loro interno tutti gli accessori necessari (plenum "Universal"in polistirene, serrande di taratura, griglie, tubazioni, collarini, fascette, plenum e per bocchette, profili in alluminio per flangia), per canalizzare in maniera corretta l?aria prodotta dall?unita interna e distribuirla in modo ottimale ad ogni singola stanza, con la possibilita di regolare e orientare il flusso dell?aria grazie alle serrande di taratura ed alle alette orientabili delle bocchette.Si permette cosi di avere la massima resa ed il miglior comfort all?interno delle abitazioni o negli uffici.Grazie al nuovo plenum universal in polistirene sinterizzato l?installatore dovra solamente tagliare il plenum con un seghetto alternativo o lama a filo caldo alla misura desiderata in base alla bocca di mandata della macchina canalizzata da installare, tagliare i profili di alluminio alla misura della flangia, incollarli con la colla in dotazione ed inserirvi la guarnizione (accessori presenti nel kit).I "Kit Svelto Eolo Universal"sono disponibili da 2 - 3 - 4 - 5 zone con possibilita di personalizzazione a richiesta.