TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPL11166103 KIT SVELTO 3 ZONE 150 PLENUM EOLO BOC - PL11166103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967016282
Artikelnummer
TNSPL11166103
Herstellernummer
PL11166103
Hersteller
TNS
1 plenum polistirene sinterizzato a misura per unita interna3 collarini integrati nel plenum 3 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 150 mm, misura esterna 332 x 182 mm cod. WB111615123 plenum isolati con attaccoposteriore per bocchetta (332 x 182 mm) cod. PWD1000053 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod. W1116156810 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 111521521 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB111615256 fascette stringi tubo