TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPL11166102 KIT SVELTO 2 ZONE 150 PLENUM EOLO BOC - PL11166102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967016275
Artikelnummer
TNSPL11166102
Herstellernummer
PL11166102
Hersteller
TNS
1 plenum in polistirene sinterizzato a misura per unita interna2 collarini integrati nel plenum 2 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm cod. WB111615122 plenum isolati con attacco posteriori per bocchetta (332 x 182 mm) cod. PWD1000052 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod. W1116156810 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 111521521 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB111615254 fascette stringi tubo