Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPL11166075 KIT SVELTO 5 ZONE 150 PLENUM EOLO BOC - PL11166075

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPL11166075 KIT SVELTO 5 ZONE 150 PLENUM EOLO BOC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967016268

Artikelnummer

TNSPL11166075

Herstellernummer

PL11166075

Hersteller

TNS

1 plenum polistirene sinterizzato a misura per unita interna5 collarini integrati nel plenum 5 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm cod. WB111615125 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 182 mm) cod. PWD1000055 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod. W111615682x10 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 111521521 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 1000 x 500 mm misura esterna 1032 x 532 con filtro 1000 x 500 mm cod. WBF1116155610 fascette stringi tubo